カテゴリ
- 自転車部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y6za98010」の検索結果

アウターキャップ 6mm(100個入)
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱当日出荷100個入り業務用アウターキャップ材質プラスチックタイプシフトキャップサイズ(mm)内径4アズワン品番64-9566-67
アウターキャップ6mm(100個入)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷100個入り業務用アウターキャップ材質スティール内径(Φmm)5外径(Φmm)6アズワン品番64-9594-16
シフト用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(150個)4日以内出荷プラスチック製シフト用アウターキャップです。材質プラスチック色ブラックサイズΦ4mm用
ブレーキ用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(150個)当日出荷真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。材質真鍮色シルバーサイズΦ5mm用
ブレーキ用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)¥369税込¥4061セット(3個)当日出荷から4日以内出荷アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。材質アルミニウム寸法(mm)Φ5×17.5
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(45件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
ブレーキ用インナーキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(64件のレビュー)¥199税込¥2191セット(4個)当日出荷から4日以内出荷豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用