カテゴリ

  • 制御機器(542)
  • 切削工具(273)
  • バイク純正部品(231)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • バイク部品(45)
  • 防災用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 完成車(8)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ya 10x」の検索結果

1,249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • ブラケット ヤマトプロテック

    ブラケット

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
    適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.810型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • キャップ X10-25825-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ X10-25825-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 消火器設置台 ヤマトプロテック

    消火器設置台

    ヤマトプロテック
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
    用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)白(ホワイト)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
  • 消火器ブラケットバックル式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバックル式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バックル式
  • オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • スタンド 消火器設置用 モノタロウ

    スタンド 消火器設置用

    モノタロウ(107件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
    用途消火器の設置場所に。材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375種類スタンド型奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
  • ナツト 90170-10X01 YAMAHA(ヤマハ)

    ナツト 90170-10X01

    YAMAHA(ヤマハ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケツト 90430-10X00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト 90430-10X00

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • ピン 90241-10X01 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 90241-10X01

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • カラ- 90387-10X00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ- 90387-10X00

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト,ユニオン 90401-10X03 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ユニオン 90401-10X03

    YAMAHA(ヤマハ)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • サ-クリツプ 93410-10X00 YAMAHA(ヤマハ)

    サ-クリツプ 93410-10X00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング 93210-10X00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 93210-10X00

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • オイル シール (10X21X10) 93103-10052 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (10X21X10) 93103-10052

    YAMAHA(ヤマハ)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ 90464-10X02 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ 90464-10X02

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ホ-ス 90445-10X01 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス 90445-10X01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト,ヘキサゴン 90101-10X12 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴン 90101-10X12

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • (D1YA)ワイヤー,リモコン ミラー MAZDA(マツダ)

    (D1YA)ワイヤー,リモコン ミラー

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ギア キックアイドル 10X-15651-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア キックアイドル 10X-15651-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ,プレ-ト 90520-10X06 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,プレ-ト 90520-10X06

    YAMAHA(ヤマハ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X01 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X01

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X03 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X03

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • プレート プレッシャー 1 10X-16351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート プレッシャー 1 10X-16351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X07 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X07

    YAMAHA(ヤマハ)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X18 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,プレ-ト 90201-10X18

    YAMAHA(ヤマハ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト,フランジ,10X85  92154-7050 Kawasaki

    ボルト,フランジ,10X85 92154-7050

    Kawasaki
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-7050
  • ケーブルアジャスト スクリュ S 10X-14106-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブルアジャスト スクリュ S 10X-14106-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1T9-14155-00
  • ワッシャ プレート(10X) 90201-124F8 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(10X) 90201-124F8

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
...