カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「ya-930」の検索結果

フォームスプレイヤー 9305
Vikan(ヴァイカン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷ホースを接続し、水道の圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。コンテナは取り外しができ、すすぎ作業には専用のジェットスプレイノズルに交換できます。5色のカラーバリエーションで作業工程、部署などの使い分けができます。希釈ノズルは15種類あり、洗剤の希釈率を調節できます。セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮質量(g)770外形寸法(mm)350×145×210容量(L)1.4使用温度(℃)40使用pH範囲1~14(コンテナ)