カテゴリ
- 測定用品(111)
- 上皿はかり(15)
- はかり関連商品(64)
- 台はかり(7)
- 分銅/おもり(6)
- 溶接用品(239)
- ガス調整器(107)
- 事務用品(112)
- のり(62)
- ロール付箋(36)
- テープ(4)
- ビニールテープ一般用途(4)
- 機構部品(95)
- アルミフレーム用ブラケット(15)
- 農業・園芸資材(234)
- 科学研究・開発用品(228)
- 農業機械(132)
- 配管・水廻り設備部材(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- 油圧機器・油圧ホース(110)
- 店舗什器・備品(99)
- 電気材料(65)
- 切削工具(51)
- 研磨材(47)
- 卓上消耗品(37)
- 防災用品(32)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 学童・教育用品(21)
- 縫製用品(21)
- 制御機器(20)
- 電動工具(17)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 救急・衛生(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- 食品・飲料(13)
- 日用品(9)
- 作業工具(8)
- 厨房用品(7)
- 安全用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- 介護用品(6)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 医療(4)
- 農具(4)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ひょう量
校正証明書
ひょう量単位
最小表示
0.005kg・0.01g・0.01kg・0.1g・0.1kg・0.2g・0.2kg・0.5g・1g・2g・5g・10g・20g・50g・100g・200g
計量皿寸法(mm)
160×160・217×217・228×198・232×202・234×204・242×200・250×250・275×220・303×303・350×500・500×750
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
- Yamato(大和製衡)(101)
- ヤマト・インダストリー(8)
- ヤマト(事務用品)(140)
- ヤマト産業(291)
- 大和プラスチック(238)
- ヤマト科学(199)
- ヤマトエンジニアリング(127)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- 大和(99)
- 大和電業(99)
- ヤマト(機構部品)(95)
- 大和バルブ(88)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ヤマト(切削工具)(50)
- 大和製砥所(37)
- ヤマトプロテック(32)
- やまと錦魚園(22)
- yamato(ヤマト)(16)
- Yamato(大和工場)(14)
- ブランドをもっと見る
Yamato(大和製衡)・ヤマト・インダストリー・ヤマト(事務用品)・ヤマト産業・大和プラスチック・ヤマト科学・ヤマトエンジニアリング・BIGM(丸山製作所)・大和・大和電業・ヤマト(機構部品)・大和バルブ・ヤマト特殊鋼・ヤマト(切削工具)・大和製砥所・ヤマトプロテック・やまと錦魚園・yamato(ヤマト)・Yamato(大和工場)・ブランドをもっと見る
「yamato」の検索結果

JPS-507/508/510用ロール紙
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷トラスコ品番838-4169適合機種JPS-507/508/510用幅(mm)44.5質量(g)52長さ(m)18.5外径(Φmm)45紙質普通紙アズワン品番64-7268-74内径(mm)11.5
滅菌ガーゼ 滅菌プレペイドP
Yamato(大和工場)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1箱(50袋)当日出荷8枚重のコットン不織布ガーゼです。 1枚ずつ滅菌包装されていますのですぐに使用できます。 8枚重タイプEOG滅菌済(個包装)。混率(%)綿100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000025医薬品医療機器等法一般医療機器
防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
普及型上皿はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115外径(Φmm)211.3
デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示幅(mm)242寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
レベリングフット LF-0631(M6)
yamato(ヤマト)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14
ハンドル(M4) YT-04T
yamato(ヤマト)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷トラスコ品番852-2002材質NBR幅(mm)29高さ(mm)39質量(g)40奥行(mm)170適合ボルト径M4
レベリングフット LF-0863(M8)
yamato(ヤマト)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1896材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)63質量(g)40ねじピッチ(mm)1.25底径(Φmm)40ねじ山(mm)M8×40
デジタル計数はかり(カウンティングスケール)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から9日以内出荷見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状角ひょう量単位g
デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm幅(mm)242質量(kg)約2.6(電池含)高さ(mm)113~120種類上皿はかり奥行(mm)288消費電力(W)通常0.03ひょう量(kg)30電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)目量(g)10機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120計量皿形状角
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
普及型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
UDS-500N用ACアダプター
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
上皿はかり用プラスチックカバー
Yamato(大和製衡)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷目盛り部分カバーの交換に。 上皿はかり用プラスチックカバー。(カバーのみ)材質プラスチック
ハンドル(M8) YT-08T
yamato(ヤマト)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラスコ品番852-2004材質NBR幅(mm)26高さ(mm)41質量(g)42奥行(mm)134適合ボルト径M8
...