カテゴリ

  • 切削工具(162)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 機構部品(1)

「yamawa ht」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)レリーズ用ハンドタップ RLS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物の加工呼び3.4材質HSS全長L(mm)52溝数3形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(20g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
瞬間接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。
用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系透明容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
879税込967特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
三脚用ハンドタップ HT TRI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)三脚用ハンドタップ HT TRIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
LS-HT ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)LS-HT ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ロングのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番555-0554溝数3
ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HT 2YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TVYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途黄銅の加工
ハンドタップ コーティング HT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ コーティング HT-VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ねじの種類M(メートルねじ)
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途被削材:ステンレス鋼に。トラスコ品番216-2968溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
919税込1,011
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アークスハンドタップ AXE-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-Pねじの種類M(メートルねじ)等級P3形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付1.5P
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BCYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTCYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JIS山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)FC-HT 鋳鉄用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。トラスコ品番216-1439溝数3
自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTVYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途黄銅の加工溝数3
ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MSTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途黄銅の加工材質HSS溝数4形状下穴:通り|止り規格JIS山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTGYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P
ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじサライ用ハンドタップ RE-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
249税込274
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工