カテゴリ
- 制御機器(1)
- インバータ本体(1)
絞り込み
ブランド
- 安川電機(1)
適合モータ容量(kW)
- 0.3
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.4(5)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.75(6)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(6)
- 2.2(6)
- 3(2)
- 3.7(6)
- 5.5(5)
- 7.5(3)
- 11(3)
- 15(3)
- 適合モータ容量(kW)をもっと見る
入力電源(V)
- 単相200(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yaskawa」の検索結果

インバータ J1000シリーズ
安川電機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷「つなげばすぐに使える」J1000は、簡単操作で小形機械の可変速化、省力省エネ化を実現。機械に組み込んで違いが実感できる小さな「世界品質」インバータです。保護構造IP20適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1制御方式PGなしV/f制御周波数(kHz)キャリア2周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)最高400加減速時間0.00~60000.0秒過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+50℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤーシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示許容電圧変動-15~+10%周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%始動トルク150%/3Hz