カテゴリ
- 溶接用品(22)
- 農具(1)
絞り込み
「yc-300bc2」の検索結果

インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷
パナソニックコネクト¥889,800税込¥978,7801セット翌々日出荷高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機
パナソニックコネクト¥919,800税込¥1,011,7801セット翌々日出荷アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷
パナソニックコネクト¥999,800税込¥1,099,7801セット翌々日出荷高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式水冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP空冷
パナソニックコネクト¥839,800~税込¥923,780~1セット翌々日出荷高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。質量(kg)119定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)16.1冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845出力電流範囲(A)5~300最高無負荷電圧(V)57溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
フルデジタル 直流TIG溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801セット翌々日出荷フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)定格使用率(%)20出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65定格使用率 [10分周期] (%)20メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷
パナソニックコネクト¥759,800税込¥835,7801セット翌々日出荷高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット
パナソニックコネクト¥839,800~税込¥923,780~1セット翌々日出荷質量(kg)19.5周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒絶縁種別H種相数三相電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250最高無負荷電圧(V)DC69通信機能RS-232C、RS-422定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接メモリー機能64チャンネル 記憶・再生定格入力11.5kVA(10.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 空冷仕様セット
パナソニックコネクト¥889,800税込¥978,7801セット翌々日出荷セット内容溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)19.5周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒絶縁種別H種相数三相電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250最高無負荷電圧(V)DC69通信機能RS-232C、RS-422定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接メモリー機能64チャンネル 記憶・再生定格入力11.5kVA(10.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
パナソニック CO2半自動溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。用途薄板の溶接に。付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200使用率(%)30定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,098,000税込¥1,207,8001セット翌々日出荷セット内容溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,198,000税込¥1,317,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様
ダイヘン¥899,800税込¥989,7801セット翌々日出荷欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様
ダイヘン¥1,098,000税込¥1,207,8001セット翌々日出荷IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
冷却水装置
パナソニックコネクト¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25質量(kg)(乾燥時)31タイプ標準タイプ容量(L)(冷却水)9定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474冷却方式ラジエータによる強制空冷方式相数単相電圧許容範囲(V)180~220定格入力(W)230/330循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式冷却能力200kJ/min、3.3kW搭載可能質量(kg)60
ヤニクリーナー
近正(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)欠品中驚異的な洗浄力。 ムース(泡)状で汚れをキャッチし、目や喉への刺激が少ない。 一時防錆剤配合でサビにくい。 用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能。用途刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等) タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤(グリコール系溶剤)、防錆剤、アルカリ剤トラスコ品番497-1531使用方法1.ノズル先端を回し「ON」にする。2.汚れた箇所に直接噴霧(塗布)する。3.汚れが分解されたら、水で完全に洗い流すかウエス等で完全に拭き取る。4.防錆剤は配合していますが、錆びやすい箇所には防錆油を塗布する。液性アルカリ性使用の目安100mL/m2
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様
ダイヘン¥729,800~税込¥802,780~1セット翌日出荷から翌々日出荷より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様
ダイヘン¥899,800~税込¥989,780~1セット翌々日出荷より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68