カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み

「yc-300bz3」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 空冷仕様セット パナソニックコネクト

    直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 空冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    889,800税込978,780
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率 [10分周期] (%)40セット内容溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)19.5周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒絶縁種別H種相数三相電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250最高無負荷電圧(V)DC69通信機能RS-232C、RS-422定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接メモリー機能64チャンネル 記憶・再生定格入力11.5kVA(10.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
  • 直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    839,800税込923,780
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率 [10分周期] (%)40質量(kg)19.5周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒絶縁種別H種相数三相電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250最高無負荷電圧(V)DC69通信機能RS-232C、RS-422定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接メモリー機能64チャンネル 記憶・再生定格入力11.5kVA(10.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
  • フルデジタル直流TIG溶接機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    フルデジタル直流TIG溶接機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ質量(kg)19.5制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260定格入力(kVA)11.5時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250定格入力(kW)10.2最高無負荷電圧(V)DC69定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法直流TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子ディンゼ端子メモリー機能64チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
  • TIG電源部品 YC300BZ3 コンデンサECST401LGB68 パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BZ3 コンデンサECST401LGB68

    パナソニックコネクト
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300BM1,BZ3,BP4 絶縁シート パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BM1,BZ3,BP4 絶縁シート

    パナソニックコネクト
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300BC2,BZ2,BZ3,BP2,BP4 CTハーネス パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BC2,BZ2,BZ3,BP2,BP4 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷