カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(5)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yc-520」の検索結果

YL/YLNコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
シースT熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から27日以内出荷仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
針状形K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から27日以内出荷シース熱電対(針状形)仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
針状形T熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット14日以内出荷から27日以内出荷仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
セラミック砥粒研磨ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応