カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 自動車純正部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yc-5b」の検索結果

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット
GOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
YONEカップリング アルミ YC-5B (ヨネカップリング)
YONE¥18,980~税込¥20,878~1個27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-S
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷過充電保護設置・ショート保護機能が搭載されています。用途充電器に。外径×内径(Φmm)コネクタ:3.5×1.35ケーブル長(m)1.25出力電圧(V)5.0/1200mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種YC-02W/YC-06H/YC-N7B/YC-19P/YC-13H/YC-W7S/YC-95R/YC-K6W/HL-50TR
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から22日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から15日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から14日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ブレーキディスク
brembo¥14,195~税込¥15,615~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥18,530税込¥20,3831箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)