カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yc-b12f」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
    用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。質量(g)100ケーブル長(m)約2出力電圧15.0V 2000mAパッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz保護機能過充電保護あり保管温度(℃)マイナス20~プラス80作動温度(℃)0~40コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
  • マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
    用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
関連キーワード
冷房用品カテゴリ
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
"yc-b12f" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷