カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「yc-e019sbk」の検索結果

ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター
ツインバード¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル幅(mm)約280質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4色スケルトンブラック高さ(mm)約230タイプキャニスター奥行(mm)約340電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000スイッチ本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1電源コード(m)約4.5(コードリール式)集塵方式サイクロン式吸引切替あり電源タイプコード式ヘッド仕様床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)