カテゴリ

  • バイク純正部品(56)
  • 自動車純正部品(34)
  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yc-r」の検索結果

200件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YK305AH1,506(5)FS6,YC504R2 カーボンブラシ パナソニックコネクト

    YK305AH1,506(5)FS6,YC504R2 カーボンブラシ

    パナソニックコネクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • やわらかコーン ミツギロン
    イエロー
    ブルー
    レッド

    やわらかコーン

    ミツギロン(15件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
    用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
  • JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
  • JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-692R

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • クラウン専用 エアコンドリンクホルダー  助手席用 槌屋ヤック

    クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 助手席用

    槌屋ヤック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    クラウン AZSH35/TZSH35 の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできる ドリンクホルダー です。クラウンスポーツ AZSH36W 対応。エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。 ※表面にエンボスや発泡等の断熱加工がされたコンビニコーヒー等のカップを収納すると取り出しにくくなる場合があります。
    メーカートヨタ
  • クリップ型前掛遮光めがね TRUSCO

    クリップ型前掛遮光めがね

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
    用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護にトラスコ品番762-3101材質ポリカーボネート質量(g)30種類遮光めがね規格JIS相当品レンズ色グリーン遮光度#3
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業

    エコロンローラ(キャリアローラ)

    吉野ゴム工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷
    ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
    用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
  • クラウン専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック

    クラウン専用 ビルトインETCカバー

    槌屋ヤック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    クラウンのETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。
    メーカートヨタ
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
    速度48倍速対応記憶容量(MB)700
  • クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック

    クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用

    槌屋ヤック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    クラウン AZSH35/TZSH35 の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできる ドリンクホルダー です。クラウンスポーツ AZSH36W 対応。エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。 ※表面にエンボスや発泡等の断熱加工がされたコンビニコーヒー等のカップを収納すると取り出しにくくなる場合があります。
    メーカートヨタ
  • カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品> イトーキ

    カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品>

    イトーキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    カテドラシリーズの新作チェア 上質感漂うプレミアムチェアです
    用途カテドラ 書斎チェア幅(mm)670質量(kg)19高さ(mm)1170奥行(mm)670キャスターありキャスター種類ナイロン双輪キャスター色(フレーム)ブラック色(脚部)アルミハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラック
  • (B4YC)リーンフォースメント(R),'B'ピラ MAZDA(マツダ)

    (B4YC)リーンフォースメント(R),'B'ピラ

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • マツヨシ アワケア(泡立つ清拭シート 25-4101-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-CR0010(15マイX100) 松吉医科器械

    マツヨシ アワケア(泡立つ清拭シート 25-4101-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-CR0010(15マイX100)

    松吉医科器械
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(15枚)
    3日以内出荷
    石鹸成分が入ったドライシート。適量の水分をシートに含ませ泡立ててご使用いただけます。保湿成分:ヒアルロン酸・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキス配合。泡で洗浄した後は拭き取るのみでOK。全身の清拭に。陰部清拭に。災害、アウトドアにも。
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 【オーダー】CRゴムシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 4穴

    ノーブランド
    ¥764~税込¥840~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 隙間風対策用 アルミ 汎用モヘアアタッチメント TOSTEM(LIXIL)

    隙間風対策用 アルミ 汎用モヘアアタッチメント

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ドア下からの隙間風やほこりの侵入を簡単に低減できます。簡単な穴あけ加工でのネジ止めや両面テープでの取り付けが可能です。
    材質アルミ長さ(mm)4500
  • ヘルメットVentiプラス パールグレー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメットVentiプラス パールグレー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
    用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)色パールグレー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
  • 【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(長穴×4) ノーブランド

    【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(長穴×4)

    ノーブランド
    ¥466~税込¥513~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
    仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4サービス分類オーダー・加工
  • マフラー(R)(YC) スバル

    マフラー(R)(YC)

    スバル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    5日以内出荷
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
  • 隙間風対策用 アルミ 汎用モヘアアタッチメント面付けタイプ TOSTEM(LIXIL)

    隙間風対策用 アルミ 汎用モヘアアタッチメント面付けタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    ドア下からの隙間風やほこりの侵入を簡単に低減できます。簡単な穴あけ加工でのネジ止めや両面テープでの取り付けが可能です。
    材質アルミ長さ(mm)4500
  • 【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴

    ノーブランド
    ¥573~税込¥630~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
    仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
  • 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せるタイプ
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
  • 段差用アルミスロープ材 TOSTEM(LIXIL)

    段差用アルミスロープ材

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    8日以内出荷
    20mmの段差に対応。アルミ製なので外部でも使えます。車いす等もOK,バリアフリー対応や台車での搬入口の段差解消OK。
    材質アルミ長さ(mm)4500色ナチュラルシルバー表面処理陽極酸化皮膜+クリヤー塗装 ※クリヤー塗装は高耐候型アクリル艶消し塗膜です。
  • 【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則

    ノーブランド
    ¥591~税込¥650~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
    仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4サービス分類オーダー・加工
  • 液晶保護フィルム cocopar 15.6インチ モバイルモニター FHD R型 YC-156R 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム cocopar 15.6インチ モバイルモニター FHD R型 YC-156R 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種cocopar 15.6インチ モバイルモニター FHD R型 YC-156R寸法(mm)345×194容量1枚取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 業務用CD-R HIDISC

    業務用CD-R

    HIDISC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
    速度48倍速対応記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ウォーターシールド(印刷範囲 23mm-117mm)ケーススピンドルケース
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
    ボディサイズ20
  • Rスポイラー(YC) スバル

    Rスポイラー(YC)

    スバル
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
  • 防刃手袋 Mサイズ レッド YC(M)R CRECOTE

    防刃手袋 Mサイズ レッド YC(M)R

    CRECOTE
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    6日以内出荷
    いつ起こるかわからない災害に備えたいあなたへ。鋭利な刃物やガラス片から手を守り、大切な家族を守ります。高強度素材HPPEを使用し、耐久性抜群。丸洗いでき、いつでも清潔に保てます。
    用途災害の備えに。質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×20
  • 壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
  • エンブレム  LIMITED 68135-14FA0-YCR スズキ

    エンブレム LIMITED 68135-14FA0-YCR

    スズキ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷