カテゴリ

  • 制御機器(1,818)
  • 自動車純正部品(579)
  • 電気材料(162)
  • 作業工具(48)
  • 厨房用品(47)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 清掃用品(41)
  • 溶接用品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 切削工具(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 電動工具(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業服(17)
  • 研磨材(17)
  • 家電(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 安全保護具(15)
  • 日用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 保管用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 機構部品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 測定用品(9)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 医療(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 理美容(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防災用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「yc」の検索結果

関連キーワード
3,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
  • JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
  • YC-2 ゴーグルクリップ 山本光学

    YC-2 ゴーグルクリップ

    山本光学
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷
    ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。溝付きヘルメット対応です。
    トラスコ品番853-7500寸法(mm)溝×奥行×高さ:10×15×350材質/仕上質量(g)16
  • 家庭用クリーナーYC-5021、YC-5022用紙パック ツインバード

    家庭用クリーナーYC-5021、YC-5022用紙パック

    ツインバード
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
  • JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-692R

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
  • YC-1 ゴーグルクリップⅠ 山本光学

    YC-1 ゴーグルクリップⅠ

    山本光学
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    当日出荷
    ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。
    材質トラスコ品番812-1888質量(g)10種類ベルト・クリップ
  • JST 圧着工具 YC-592 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-592

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
  • 8本ドライバーS YC1 貝印

    8本ドライバーS YC1

    貝印
    569税込626特価
    1個
    当日出荷
    マグネット付のハンドルはT型ハンドルにすると強い締め付けができます。
    商品構成セット品
  • YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング)

    YONE
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • YONEカップリング アルミ YC-4 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-4 (ヨネカップリング)

    YONE
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト (S0YC) MAZDA(マツダ)

    ボルト (S0YC)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • YONEカップリング アルミ YC-2B (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-2B (ヨネカップリング)

    YONE
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YC

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
  • ナット (S0YC) MAZDA(マツダ)

    ナット (S0YC)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • (G2YC)フロアー パン,トランク MAZDA(マツダ)

    (G2YC)フロアー パン,トランク

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(R) フロント (B0YC) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (B0YC)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダータンデムマスター (G3YC) MAZDA(マツダ)

    シリンダータンデムマスター (G3YC)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • (G4YC)ボデー コントロール モジユール MAZDA(マツダ)

    (G4YC)ボデー コントロール モジユール

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • (B6YC-)スタート ストップ ユニット MAZDA(マツダ)

    (B6YC-)スタート ストップ ユニット

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • (B4YC-)ルーフ パネル MAZDA(マツダ)

    (B4YC-)ルーフ パネル

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • (B4YC-)リヤーエンド パネル MAZDA(マツダ)

    (B4YC-)リヤーエンド パネル

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ PSIメスコンタクト プライヤー JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ PSIメスコンタクト プライヤー

    JST(日本圧着端子製造)
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
    仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (B4YC)リーンフォースメント(L),B ピラー MAZDA(マツダ)

    (B4YC)リーンフォースメント(L),B ピラー

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • YC-617-2S トルクレンチ BIKEHAND

    YC-617-2S トルクレンチ

    BIKEHAND
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • ダンパー(L) フロント (B0YC) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (B0YC)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (D1YC)ワイヤー,リモコン ミラー MAZDA(マツダ)

    (D1YC)ワイヤー,リモコン ミラー

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • (B4YC)ワイヤー,リモコン ミラー MAZDA(マツダ)

    (B4YC)ワイヤー,リモコン ミラー

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • YC-325SC [コンパクトチェーンカッター] NOGUCHI

    YC-325SC [コンパクトチェーンカッター]

    NOGUCHI(1件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクトなチェーンカッター。 チェーンフックも付属。 7~12速対応。
  • (B6YC)ベルト'A'(L),フロント シート MAZDA(マツダ)

    (B6YC)ベルト'A'(L),フロント シート

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • (B4YC-)ロアー リヤーフェンダー パネル(L) MAZDA(マツダ)

    (B4YC-)ロアー リヤーフェンダー パネル(L)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • サブ セット ST. ロック キ (G1YC) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (G1YC)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (N3YC) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (N3YC)

    MAZDA(マツダ)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (L3YC) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (L3YC)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • サブ セット ST. ロック キ (G0YC) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (G0YC)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • (B4YC)リーンフォースメント(R),'B'ピラ MAZDA(マツダ)

    (B4YC)リーンフォースメント(R),'B'ピラ

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • (B6YC)ベルト'A'(R),フロント シート MAZDA(マツダ)

    (B6YC)ベルト'A'(R),フロント シート

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • サブ セット ST. ロック キ (G2YC) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (G2YC)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • SNコンテナー B#18YC サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#18YC

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)478×400×80外寸(mm)540×462×101内寸(mm)496×418×88底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])14.61(1490)ネスティング高さ(mm)50
  • サブ セット ST. ロック キ (G3YC) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (G3YC)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
...