カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
「ycc13-3」の検索結果

ドリルミルコレット(YCC13型標準級)
ユキワ精工(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。質量(g)40
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC13寸法L(mm)32ΦD22
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC13寸法L(mm)32ΦD22