カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ycc20」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルミルコレット(YCC20型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC20型精密級)

    ユキワ精工
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルミルコレット(YCC20型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC20型標準級)

    ユキワ精工
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • YCCコレット ユキワ精工

    YCCコレット

    ユキワ精工
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
  • テーパーゲージ(コレット用) ユキワ精工

    テーパーゲージ(コレット用)

    ユキワ精工
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    4日以内出荷
    高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34
  • YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20寸法L(mm)45ΦD34
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロックナット端面とコレット端面が面一です。
  • ドリルミルコレット(YCC型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC型標準級)

    ユキワ精工(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。
  • ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC32型標準級)

    ユキワ精工
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。
  • HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック

    StarTech.com
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート。高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
    用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用色ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵)変換タイプオス - オス
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    5日以内出荷
    ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
    テーパーBT30 7/24
  • オイルホール付ドリル用ストレートシャンク  ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT40 7/24
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT50 7/24
  • KYOCERA AVX MLCC 270pF 16V dc 0201 (0603M) 0201YC271KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 270pF 16V dc 0201 (0603M) 0201YC271KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0201 X7R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X7R誘電体は温度安定性のあるセラミックコンデンサで、EIAクラス11材質に分類されます。X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。これらの積層セラミックコンデンサは、印加電圧による静電容量の既知の変動を許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。動作温度範囲: -55 → +125 ℃長さ(mm)0.6奥行(mm)0.3電圧(V)16dc許容差±10%静電容量270pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0201 (0603M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC225KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC225KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。X7Rは、これらの中誘電率材料の中で最も人気があります。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)