カテゴリ

  • 溶接用品(9)

「yd-35grr1」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン(YD35GRR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD35GRR1)用部品

    パナソニックコネクト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • リモコン パナソニックコネクト

    リモコン

    パナソニックコネクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット パナソニックコネクト

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット

    パナソニックコネクト
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
    セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)質量(kg)72周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット パナソニックコネクト

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット

    パナソニックコネクト
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
    セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)質量(kg)75周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット

    パナソニックコネクト
    ¥739,800~税込¥813,780~
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)45制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 セット品

    パナソニックコネクト
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 10M延長セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 10M延長セット品

    パナソニックコネクト
    ¥859,800税込¥945,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  標準セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 標準セット品

    パナソニックコネクト
    ¥729,800税込¥802,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  10M延長セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 10M延長セット品

    パナソニックコネクト
    ¥779,800税込¥857,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
電気溶接機カテゴリ