カテゴリ
- 制御機器(14)
- 縫製用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

モーター用カーボンブラシ
YDK(29件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)全長(mm)約31
S用ターミナルボックス
YDK(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。 家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。 このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
モーター専用シンクロプーリ (XL用)
YDK¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。 六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。 ネジは付いております。 対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。 YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。歯数10取付可能寸法(mm)Φ6.30
ウェザータイト 屋根用
フクビ化学¥589税込¥6481個翌日出荷安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。柔軟性のある樹脂を使用。出隅部材は反転使用することで反対側にも対応可能。材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×200
LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー
日恵製作所(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から14日以内出荷LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。質量(kg)0.3
断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口
吉川化成¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)600×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400色グレータイプ基礎点検口標準タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ
吉川化成¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口で、容易に配管が通せる配管部材付きの配管対応タイプのキソ点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)738×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400色グレータイプ基礎点検口配管対応タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
感熱タイプPDラベル ファンフォールド紙
東芝テック¥19,980~税込¥21,978~1箱(12000枚)ほか翌々日出荷から8日以内出荷PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。仕様ファンフォールド
結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)
未来工業¥6,198~税込¥6,818~1セット(10個)翌日出荷プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。仕様トロ防止シール付(開口部)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)
デスクカーペット 110×130cm ビンテージ
コイズミファニテック¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ナイロン100% チェアのキャスターが、ひっかかりにくい仕様です。用途カーペット材質ナイロン100%寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1300
デスクカーペット 110×130cm モザイク柄
コイズミファニテック¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ナイロン100% チェアのキャスターが、ひっかかりにくい仕様です。用途カーペット材質ナイロン100%寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1300
感熱タイプPDラベル ロール紙
東芝テック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10400枚)ほか8日以内出荷PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。仕様ロール(約Φ150)![CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KG コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325405-230914-02.jpg)
CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KG
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥42,900税込¥47,1901台翌々日出荷低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。質量(kg)11.8色グランブラック消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火55秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
ニコUFOミューボ
日恵製作所¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。質量(kg)0.3
ニコUFOミューボ
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781台9日以内出荷から11日以内出荷人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます質量(g)約300
ニコUFOミューボ黄道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。用途屋外可仕様【曲数】4(道路工事)質量(kg)0.3径(Φ)100保護構造IP54電源ワイド電源,電池式温度(℃)-10~60本体磁石固定機能無線モジュール内蔵,無線モジュール内蔵受信(LoRa)プラグシガー/あり保証期間2年保証動作表示点滅_60回/分、回転_140回/分点滅動作/ありLEDパワーLED動作回転/あり音量調節可人感センサーあり
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムキー Magnetic Head Drum Key DADK (An NS Design product)
EVANS¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷人間工学に基づいたデザインと耐久性抜群のドラムキー、すべり止め加工が施されたノブにより、素早いヘッド交換が可能。 キーの先端部分はマグネットになっている為、スピーディーなロッドの取り外しから、プレイ中にテンションロッドに取り付けたままでも振動によるノイズが気になりません。タイプMagnetic Head Drum Key DADK
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 1-1478762-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷色シルバー極数15シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】ARoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198618-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷色シルバー極数37シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】CRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ライトアングル
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198617-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷色シルバー極数37シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】CRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-2198617-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷色シルバー極数25シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】BRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-1478762-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷色シルバー極数25シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】BRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 1-1478763-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷色シルバー極数15シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】ARoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 9 極 E, シルバー, 1478763-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷色シルバー極数9シリーズADK材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 9 極 E, シルバー, 1478762-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷色シルバー極数9シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】ERoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-1478763-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷色シルバー極数25シリーズADKシェルサイズ【D-Sub】BRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KG コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325405-230914-02.jpg)