カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yes300lda」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台(卓上タイプ)

    淀川電機製作所
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    35日以内出荷
    コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。質量(kg)44出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)4フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)66/69電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.6/6.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×494×714集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69電流(A)(50/60Hz)4.3/4.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)4
換気/設備用品カテゴリ