カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「yeup 301」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。監視ソフトFelisafe(オプション)使用や接点での制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP

    ユタカ電機製作所
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
    定格入力電圧(V)100仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス4年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付

    ユタカ電機製作所
    798,900税込878,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス3年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付

    ユタカ電機製作所
    652,900税込718,190
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス4年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス7年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    1,058,900税込1,164,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス5年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    745,900税込820,490
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス5年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    858,900税込944,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス6年付き。
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP

    ユタカ電機製作所
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120出力電圧(V)100±2%本体質量(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75定格出力電圧(V)AC100発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
  • 増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所

    増設用バッテリ装置

    ユタカ電機製作所
    359,800税込395,780
    1個
    16日以内出荷
    用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ