カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yeup-151spa」の検索結果

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP
ユタカ電機製作所¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷から16日以内出荷「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1500VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)