絞り込み
レンズ色
材質(レンズ)
エコロジープロダクト
「yf-800」の検索結果

YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス
山本光学(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。仕様めがね併用可、レンズ交換可セット内容フレーム1本+レンズ 3枚付種類フェイスシールドグラスレンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、レンズ止めパーツ/エラストマー材質(レンズ)PETレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
YF-800 スペアレンズ
山本光学(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(6枚)当日出荷交換シールドくもり止め加工をしており快適な作業環境。共通フレームなので、S・Lレンズどちらのスペアも装着可能。種類フェイスシールドグラス(スペアレンズ)レンズ色クリア材質(レンズ)PETレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
YFCP-800 フェイスシールドクリップ
山本光学(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ご自分の眼鏡のテンプルに取り付けるだけで別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。別売シールドレンズは(YF-800・850)サイズ(S・L)どれでも付け替え可能です。用途に合わせご選択ください。用途医療や介護、リハビリ現場など見ることに集中が必要な現場の眼や顔面からの飛沫感染対策。スーパーや百貨店、飲食店や学校関係者など、対面での接客や巨海にケーションが必要な現場。美容師やネイリスト、学校授業、聴覚障害者などの集中作業及び表情が見える必要がある場面仕様クリップは左右共通材質エラストマー樹脂色ライトグレー質量(g)7種類フェイスシールドグラス(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×14×20RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)当日出荷から10日以内出荷硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-800ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)
ニツコー熔材工業¥49,980~税込¥54,978~1巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
Body Fine BF-800 吸汗速乾マルチ機能 半袖ニットシャツ
アルトコーポレーション¥4,598税込¥5,0581枚翌々日出荷から3日以内出荷ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。 JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。仕様左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケットその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ニットシャツタイプ男女兼用混率(%)ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格T8118(帯電防止)生地性能ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア名入れ可袖丈半袖
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC
特殊電極¥59,980~税込¥65,978~1箱(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-800使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り