カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yf33-1000」の検索結果

耐熱性シリコーンオイル YF33-1000
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥86,980税込¥95,6781缶(15kg)12日以内出荷耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合