カテゴリ
- 農業機械(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 安全保護具(5)
- 溶接用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yf800」の検索結果

YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス
山本光学(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。レンズ色クリア材質(レンズ)PET仕様めがね併用可、レンズ交換可セット内容フレーム1本+レンズ 3枚付種類フェイスシールドグラスフレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、レンズ止めパーツ/エラストマーレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
YF-800 スペアレンズ
山本光学(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(6枚)当日出荷交換シールドくもり止め加工をしており快適な作業環境。共通フレームなので、S・Lレンズどちらのスペアも装着可能。材質(レンズ)PET種類フェイスシールドグラス(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
YFCP-800 フェイスシールドクリップ
山本光学(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ご自分の眼鏡のテンプルに取り付けるだけで別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。別売シールドレンズは(YF-800・850)サイズ(S・L)どれでも付け替え可能です。用途に合わせご選択ください。用途医療や介護、リハビリ現場など見ることに集中が必要な現場の眼や顔面からの飛沫感染対策。スーパーや百貨店、飲食店や学校関係者など、対面での接客や巨海にケーションが必要な現場。美容師やネイリスト、学校授業、聴覚障害者などの集中作業及び表情が見える必要がある場面仕様クリップは左右共通材質エラストマー樹脂色ライトグレー質量(g)7種類フェイスシールドグラス(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×14×20RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスシールドクリップ YFCP-800
TGK(東京硝子器械)¥1,530税込¥1,6831組11日以内出荷ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。寸法(mm)W41×D20×H14質量(g)78色ライトグレー材質エラストマー樹脂クリップ左右共通
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)当日出荷から10日以内出荷硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-800ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)
ニツコー熔材工業¥49,980~税込¥54,978~1巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
CG Series(CG1YF63)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC
特殊電極¥59,980~税込¥65,978~1箱(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-800使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り