カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg6240」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(1kg)
    47日以内出荷
    油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。 熱伝導性に優れています。 油分離がほとんどありません。 低分子シロキサン低減品です。
    用途電子部品の放熱用 サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm使用温度範囲(℃)-50~+200比重2.45体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014外観白色グリース状混和ちょう度290熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.4(150℃、24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)離油度(%)0.0(150℃、24h)危険物の類別非危険物熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
オイルコンパウンドカテゴリ