カテゴリ
- 機構部品(16)
- 物流用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ygr-50」の検索結果

イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車
矢崎化工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)導電性ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
イレクター Φ28 パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム軸長(mm)36
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
パイプシステム用キャスター 自在式
スペーシア(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-75E
矢崎化工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。トラスコ品番419-1790種別自在車材質(金具)スチール質量(kg)448車輪径(Φmm)75タイプ導電性自在式
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ヨゴレ一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷食品添加物のみの原料のため極めて安全です。希釈倍率により様々な汚れ落ちを可能にしました。洗剤を使わず頑固な汚れを落とし地球環境・人体に安全な洗浄剤です。用途テーブル・カウンター・窓ガラス・鏡。キッチン・トイレ周り・床などの身の周りの清掃。フライヤーなどのアブラ汚れ。電子レンジ・冷蔵庫など、消臭にも。成分炭酸ソーダ・硫酸ソーダ液性アルカリ性
イレクター Φ28 プラスチック製パイプキャスター
矢崎化工(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。プラスチック製パイプキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
イレクター用 サンアロー接着液
矢崎化工(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(30mL)ほか当日出荷イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。RoHS指令(10物質対応)対応
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)ポリプロピレン種類自由車偏芯(mm)25軸長(mm)54