「ygw-16」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高張力鋼用ワイヤYGW-16 SUZUKID(スズキッド)

    高張力鋼用ワイヤYGW-16

    SUZUKID(スズキッド)
    7,898税込8,688
    1巻(5kg)
    当日出荷
  • 溶接ワイヤー エコウエルディング

    溶接ワイヤー

    エコウエルディング(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻(5kg)
    当日出荷
    低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
    直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3JIS規格Z3312YGW16相当品伸び(%)26引張強度(MPa)530
  • 軟鋼ワイヤー デンゲン

    軟鋼ワイヤー

    デンゲン
    8,998税込9,898
    1巻(5kg)
    4日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
    用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
    用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    当日出荷から36日以内出荷
    通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
    用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    6,990税込7,689
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(10kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。 通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。
    用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材JIS規格Z3312 YGW16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • QC-Mig222Wave ヤシマ

    QC-Mig222Wave

    ヤシマ
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
    使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大37(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910本体質量(kg)38保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
  • QC-Mig223Duplex ヤシマ

    QC-Mig223Duplex

    ヤシマ
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
    使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大36(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)78外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665本体質量(kg)52保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
  • YM-45T 1巻(1.25kg) Φ0.8mm パナソニックコネクト

    YM-45T 1巻(1.25kg) Φ0.8mm

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1セット(1.25kg×4箱)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.8ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm パナソニックコネクト

    YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm

    パナソニックコネクト
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm パナソニックコネクト

    YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm

    パナソニックコネクト
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.9ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
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
"ygw-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷