カテゴリ

  • 溶接用品(5)

「ygw16」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5kg)ほか
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(5kg)ほか
当日出荷
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1巻(5kg)ほか
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20kg)
当日出荷から36日以内出荷
通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー エコウエルディング溶接ワイヤーエコウエルディング(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(5kg)
当日出荷
低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3JIS規格Z3312YGW16相当品伸び(%)26引張強度(MPa)530
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16