カテゴリ

  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)

「yhb603」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製手すりI型 TOTO

    木製手すりI型

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)616幅(mm)78高さ(mm)38
  • Φ32手すり I型(セーフティタイプ) TOTO

    Φ32手すり I型(セーフティタイプ)

    TOTO
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より握りやすくするために凹凸形状を施しています。
    長さ(mm)600タイプセーフティ握り径(Φmm)32
  • 木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック

    木製手すり タテ・ヨコ兼用

    ハイロジック(52件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
    用途トイレ、玄関など付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32耐荷重(kg)80
  • 浴室I型手すり TOTO

    浴室I型手すり

    TOTO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品木下地・軽量鉄骨下地用タッピンねじ、座金
  • 木手すり(I型) INAX(LIXIL)

    木手すり(I型)

    INAX(LIXIL)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    水平にも設置可能です。
    材質手すり部/木質材料(表面:塗装)、ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)寸法(mm)600×Φ30
  • 浴室L型手すり TOTO

    浴室L型手すり

    TOTO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ホワイトタイプソフトメッシュ寸法L1(mm)800寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
  • 棚手すり(L型・紙巻器付) INAX(LIXIL)

    棚手すり(L型・紙巻器付)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応材質棚部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)手すり部/木質材料(表面:塗装)ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)紙巻器/ABS樹脂寸法(mm)(棚下)700×110×116、(手すり)600×Φ30
  • どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ L形 BR-241

    シロクマ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 木製手すり I型 TOTO

    木製手すり I型

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=3000 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=3000

    TOSTEM(LIXIL)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35
  • 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)

    手すり ディンプルタイプ

    OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
    付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
  • 木製手すり TOTO

    木製手すり

    TOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • どこでも手摺 縦横兼用 ハイロジック

    どこでも手摺 縦横兼用

    ハイロジック(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
    付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
  • どこでも手すり シロクマ

    どこでも手すり

    シロクマ(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    収納数2
  • タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマ

    タモ集成材丸棒 BR-35W

    シロクマ(20件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]

    OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型

    清水[建築金物](8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
    用途トイレや玄関の手すりに。セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
  • どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ BR-240

    シロクマ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 公的介護保険適用商品(改修) 家庭用にぎりバー カクダイ

    公的介護保険適用商品(改修) 家庭用にぎりバー

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
    仕様222-000マルチアンカー付き
  • アクセサリーバーI型(フラットタイプ) INAX(LIXIL)

    アクセサリーバーI型(フラットタイプ)

    INAX(LIXIL)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
    材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー