カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yk-15a」の検索結果

150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)
KITZ(キッツ)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
【2024年製】ASPEC A580 アスペック サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷より安全で、より快適で、より快適で、より耐摩耗性があり、より燃料効率が良いタイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/65R15 94Hタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)15偏平率(%)65