カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ykds」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器

    ダクタイルY形ストレーナー

    ワシノ機器(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)200ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外フード用 スライド取付枠 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 スライド取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
    用途コンクリート住宅用材質亜鉛メッキ鋼板表面処理粉体塗装寸法B(mm)248板厚(mm)t=0.8
  • セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善)

    セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    5日以内出荷
    送風・温風切替可能 年間通して使えるWセンサー搭載脱衣所ヒーター。送風、弱運転、強運転の3段階。温風(強弱)と送風の2WAYで年間使える。トイレや脱衣所に適したコンパクトサイズ。通常のセラミックヒーターよりも上方へ送風するので身体に風があたりより暖かさを感じることができます。【仕様】。◇人感センサー搭載:感知距離約2m以内、感知範囲上下約30度、左右約60度。◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28の5段階。◇切タイマー:1/2/4H。◇5時間自動OFFタイマー搭載 (人感センサー、温度センサー運転時は自動OFFタイマーは働きません)。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1200W(温風強運転時)、600W(温風弱運転時)、16W(送風運転時)。◇電源コード長さ:約1.6m。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ヒーター 脱衣所ヒーター コンパクト ミニ ヒーター 省エネ 洗面所 トイレ おしゃれ 会社 オフィス 事務所 足元暖房質量(kg)2色グレージュ消費電力(W)1200(温風強運転時)、600(温風弱運転時)、16(送風運転時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット保証期間1年オートパワーオフ5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5切タイマー1/2/4H