カテゴリ
- メカニカル部品(1,346)
- FA担当者のオススメ新商品(1,344)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 制御機器(25)
- 建材・エクステリア(21)
- トラック純正部品(19)
- バイク純正部品(17)
- 自転車部品(16)
- 安全保護具(13)
- 電気材料(10)
- 自動車純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 作業服(5)
- 家電(5)
- 農業機械(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AZLA(アズラ)(5)
- BULGIN(13)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(6)
- MARWI(16)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NASTA(ナスタ)(3)
- RS PRO(8)
- Simport(4)
- SMC(4)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(21)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- コミネ(35)
- サンコー(タイタン)(8)
- トヨタ(3)
- ホンダ(21)
- 三菱ふそう(18)
- 三菱電機(92)
- 東芝ライテック(6)
- 黒田精工(1,344)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

YLSシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥96~税込¥106~1セット(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間
JST YLS-01V YLシリーズ 1極 コネクタリテーナー
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(10個)3日以内出荷仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = YLコネクタハウジング極数 = 1シリーズ = YLJST YLシリーズリテーナー. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに使用する2次リテーナーです。コネクタが完全に挿入されていない場合や、偶発的に外れた場合、このリテーナーによって安全性が確保され、接続されたコネクタが確実にロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応



深形モール用スイッチボックス (Fタイプ)
未来工業¥559税込¥6151個当日出荷から翌日出荷市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。深さ(mm)44
YLSG-360 レーザー墨出し器用グラス(赤色レーザー用)
山本光学¥2,498税込¥2,7481個当日出荷レーザー墨出し器の赤色ライン(赤色・可視半導体レーザー)を強調させ、シャープに見えます。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番221-8682形状一眼質量(g)49種類保護めがねレンズ色パープル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番2-7542-01RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)エラストマー
ショート丈反射ベストV50-S型
エース神戸¥2,598税込¥2,8581着4日以内出荷ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。サイズフリーテープ幅(mm)50着丈(cm)約40有効ウエストサイズ(cm)約130丈区分ショート丈





+3
CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
サマーベストショート丈SV50-S型
エース神戸¥2,798税込¥3,0781着4日以内出荷暑さ軽減&通気性がいい。編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)サイズフリーテープ幅(mm)50混率(%)メッシュ:ポリエステル100着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135丈区分ショート丈
屋外用ベルトパーテーション 注水
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。質量(g)1700(注水後:7600)
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥5,598~税込¥6,158~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥5,398~税込¥5,938~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
LED4灯シーリングライト
オーム電機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否○適用畳数4.5~8調色の可否○エコロジー商品省エネ
ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト
三ツ星貿易¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷から6日以内出荷ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト MV70は、動きやすいショート丈の高輝度反射ベストです。着丈43cmで、着ていても動きやすく空調服のファンにも干渉しません。ポケット付きなのでスマホやトランシーバーなどの収納が可能です。用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)70ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥8,798~税込¥9,678~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36色黒使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
マイスコライトストレッチャー
松吉医科器械(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー質量(kg)42色ライトブルーキャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)100(目安)背上げ0~75°


屋外用ベルトパーテーション 支柱のみ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車
SAMSONG¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨材質(車輪)ナイロンストッパーなし車輪タイプ単輪
MacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ
Simport¥37,980税込¥41,7781セット(4パック×200個)7日以内出荷から93日以内出荷スクリューキャップチューブ。0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ。スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施。スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉
RK-5433 スタンダードレインウェア
コミネ¥7,698税込¥8,4681着5日以内出荷から7日以内出荷シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。携帯に便利なポーチ付属。・防水性の高いPVC生地。・携帯に便利なポーチ付属。・夜間の視認性を上げるリフレクターを配置材質[outshell]polyester with PVC coating [lining]polyester
Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット
シュナイダーエレクトリック¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用サービスバイパスユニット、ハードワイヤー入出力仕様●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外製品の為●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨車輪タイプ単輪
【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝
萩原¥41,980税込¥46,1781台欠品中天然木が優しい2wayソファ。お掃除ロボットが通れる脚付きタイプ。ロースタイルでお子様やペットにやさしい高さ。上り下りしやすいので家族全員でゆったりと過ごせます。分割式なのでレイアウトも自由自在。サイドテーブルを挟んだり、対面で設置したりできます。ジョイントテープが付いているので連結時もズレません。あぐらやごろ寝もできるサイズ感で天然木のアクセントと、さらっとした肌触りの生地。背もたれや座面クッションが取り外せます。さらにカバーは洗濯可能。清潔にお使いいただけます。【商品サイズ(約)】1台あたり:幅90×奥行91×高さ69cmロータイプ時:幅90×奥行91×高さ59cm【梱包サイズ(約)】(1)89×88×56cm(41.2kg)(2)25×17×13cm(1.5kg)【材質】本体:天然木脚部:塩化ビニル樹脂、天然木生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)用途ソファ・ソファベッド、ソファとして。材質構造部材:天然木、張地:ポリエステル、脚部:天然木備考組立式 / 背クッション<大><小>各2ヶ付 / ジョイントテープ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×91×69座面高(cm)36![SednaEarfit mithryl [M] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SednaEarfit mithryl [M]
AZLA(アズラ)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷SednaEarfit mithrylは、金属アレルギーに強い外科医療で使用されるサージカルステンレスSUS 316Fを音導コアに採用した一体成型のハイブリッドイヤーピースです。楽器のように金属音導管の反響を利用することで、装着したイヤホンのサウンドに美しい響きと音色、広い空間表現を付加します。金属コアとの接触によるノズル先端の傷防止のため、内部シリコンリング仕上げを採用。素材には米国FDAの安全基準をパスした米国製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)採用。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で実現しています。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫で快適な装着感と高遮音を両立。傘部にはサイズマーキングを施しています。独自の金型で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計により、イヤホンノズルとの固定力を高める最適な軸部厚とキノコ型形状を採用(対応ノズル先端直径:4.5-6 mm)。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない![SednaEarfit mithryl [ML] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SednaEarfit mithryl [ML]
AZLA(アズラ)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷SednaEarfit mithrylは、金属アレルギーに強い外科医療で使用されるサージカルステンレスSUS 316Fを音導コアに採用した一体成型のハイブリッドイヤーピースです。楽器のように金属音導管の反響を利用することで、装着したイヤホンのサウンドに美しい響きと音色、広い空間表現を付加します。金属コアとの接触によるノズル先端の傷防止のため、内部シリコンリング仕上げを採用。素材には米国FDAの安全基準をパスした米国製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)採用。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で実現しています。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫で快適な装着感と高遮音を両立。傘部にはサイズマーキングを施しています。独自の金型で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計により、イヤホンノズルとの固定力を高める最適な軸部厚とキノコ型形状を採用(対応ノズル先端直径:4.5-6 mm)。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷前入れ前出しタイプ材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト色ヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前静穏ダイヤル錠![SednaEarfit mithryl [MS] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SednaEarfit mithryl [MS]
AZLA(アズラ)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷SednaEarfit mithrylは、金属アレルギーに強い外科医療で使用されるサージカルステンレスSUS 316Fを音導コアに採用した一体成型のハイブリッドイヤーピースです。楽器のように金属音導管の反響を利用することで、装着したイヤホンのサウンドに美しい響きと音色、広い空間表現を付加します。金属コアとの接触によるノズル先端の傷防止のため、内部シリコンリング仕上げを採用。素材には米国FDAの安全基準をパスした米国製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)採用。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で実現しています。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫で快適な装着感と高遮音を両立。傘部にはサイズマーキングを施しています。独自の金型で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計により、イヤホンノズルとの固定力を高める最適な軸部厚とキノコ型形状を採用(対応ノズル先端直径:4.5-6 mm)。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本(1本)6日以内出荷から20日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
トーマス&ベッツ¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)8日以内出荷材質316 ステンレス鋼色メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
フルーツ ベーシックTシャツ ロイヤル S
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ロイヤルサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)19身幅(cm)45.5生地厚さ:4.8オンス身丈(cm)65
20形人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
胴ベルト型墜落制止用器具 2丁掛け 巻取式 片側脱着式
サンコー(タイタン)¥28,980税込¥31,8781本7日以内出荷から18日以内出荷巻取式の2丁掛けタイプ。必要に応じて、重量が軽くなる片側のランヤードが脱着できる2丁掛け。両ランヤードともに墜落制止用として使用可能。種別胴ベルト型、ショックアブソーバ:第一種材質バックル:アルミ製長さ(mm)SⅡNEOライト ランヤード:1660(収納時:約560)、Ribraランヤード:1530(収納時:約530)幅(mm)ランヤード:17質量(kg)100(使用可能)質量(g)2050適合規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式落下距離(m)SⅡNEOライト:3.5、Ribra:1.8~2.6胴ベルト幅(mm)50材質(ランヤード)高強度繊維芯入りポリエステル被覆巻取形式ロック装置付き自由落下距離(m)(最大)1.8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら