カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全標識(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「ym-201」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
  • 中流量調整器 YM-201V ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201V

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    26日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.9使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99流れ方向フィルム厚さ(μm)40
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ
  • パイプ フューエル (YM20) MAZDA(マツダ)

    パイプ フューエル (YM20)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ メイン フューエル (YM) MAZDA(マツダ)

    パイプ メイン フューエル (YM)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ リターン フューエル (YM) MAZDA(マツダ)

    パイプ リターン フューエル (YM)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット フューエル パイプ (YM) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フューエル パイプ (YM)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • 玄関ベンチ&踏み台 サン・ハーベスト

    玄関ベンチ&踏み台

    サン・ハーベスト
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    お出かけ前や帰宅時に靴の脱ぎ履きや荷物のちょい置きに便利なベンチとかまちへの上り下りを楽にしてくれる踏み台のセットです。 リビングやキッチンなど、様々なシーンでお使いいただけます。 天板表面はキズや汚れに強い 強化紙化粧繊維版を使用しています。
    用途玄関ベンチ&踏み台耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ 700×300×415、踏み台: 600×300× 155材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)MDF/PVC貼り
  • その他(MYM2~) SMC

    その他(MYM2~)

    SMC
    209税込230
    1個
    9日以内出荷
  • 一般圧力計 ヤマト産業

    一般圧力計

    ヤマト産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
  • 2ウェイカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) コクヨ

    2ウェイカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ)

    コクヨ
    169税込186
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「ひかえめメモ」はグレー色の極細ペンで、ちょっとした情報のメモに適しています。「ひかえめメモ」は少し色味を足したグレー色のインクなので、「めだたせカラー」と2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
    材質軸・キャップ:PPタイプツイン線幅(mm)中字角芯/約4.0、極細/約0.3キャップ通気仕様キャップインク水性寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142線の太さ中字角芯/極細
  • GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-101AHD接続分配ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
    仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
  • 資格者表示ゼッケン前面用 イエロー無地 つくし工房

    資格者表示ゼッケン前面用 イエロー無地

    つくし工房
    979税込1,077
    1着
    4日以内出荷
    材質高輝度反射+ターポリン寸法(mm)反射部:225×70タイプ全面胸部用種類ゼッケン型表示内容(無地)色(本体)イエロー入数1着
  • CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
    用途電装パーツ仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)ケーブル長(m)本体側0.6/延長6入力電圧(V)5~12消費電流(mA)130/350解像度960(H)×480(V)接続端子RCAまたはミニジャック動作温度(℃)-20~+70度動作湿度(%)30~95保管温度(℃)-30~+85フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)画角水平92度/垂直65度映像出力CVBSイメージセンサー1/3PC1099最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
  • デザインサイン 会社向けイチョウ OB-256 フジタ[室名札・標識]

    デザインサイン 会社向けイチョウ OB-256

    フジタ[室名札・標識]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向けのデザインサイン。使いやすく、落ち着いた色合いだが可愛らしさも感じられる丸みあるピクトをコンセプトに作成。男女マークはひっくり返してそのまま性別の違いを表せるようにしてマークとしての統一感をもたせました。
    材質平付けアルミ質量(g)50取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1
  • デザインサイン 会社向けイチョウ OA-256 フジタ[室名札・標識]

    デザインサイン 会社向けイチョウ OA-256

    フジタ[室名札・標識]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向けのデザインサイン。使いやすく、落ち着いた色合いだが可愛らしさも感じられる丸みあるピクトをコンセプトに作成。男女マークはひっくり返してそのまま性別の違いを表せるようにしてマークとしての統一感をもたせました。
    材質平付けアクリル質量(g)54取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3