カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 切削工具(1)

「ym-26」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
    用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
  • イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26YM

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • 浴室突っ張り物干し アイリスオーヤマ

    浴室突っ張り物干し

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    浴室を有効活用できるサビに強いステンレス製の突っ張り物干しです。使わない時はコンパクトに折りたためます。洗濯物に合わせて竿の高さを上下に調節できます。
    材質パイプ:ステンレス、樹脂部分:ポリプロピレン・ABS樹脂・EVA樹脂ホワイト質量(g)2000耐荷重(kg)全体約10(竿1本あたり5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100~650×100×1900~2600使用の目安(ハンガーとピンチハンガーを使用)シャツ等9枚、バスタオル3枚、タオル3枚、小物6枚
  • 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    汎用ロールタップ R-Y

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
  • シューセット リヤー ブレーキ (BJ) MAZDA(マツダ)

    シューセット リヤー ブレーキ (BJ)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ エアー インテーク (YM) MAZDA(マツダ)

    パイプ エアー インテーク (YM)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (G32F) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (G32F)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (G31K) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (G31K)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • TM-MJN26ノズル/YMメッキ ヨシムラ

    TM-MJN26ノズル/YMメッキ

    ヨシムラ
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応