カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ym32」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たてといYM32 デンデン エスロンたてといYM32 デンデンエスロン(1件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといYM32 ソケット エスロンたてといYM32 ソケットエスロン
519税込571
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといYM32 たてとい エスロンたてといYM32 たてといエスロン
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといYM32 ドレン エスロンたてといYM32 ドレンエスロン
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといYM32 エルボ 85° エスロンたてといYM32 エルボ 85°エスロン
579税込637
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといYM32 ジャバラよび樋 エスロンたてといYM32 ジャバラよび樋エスロン
5,298税込5,828
1本ほか
4日以内出荷
用途エクステリア用
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテムラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)ラクテム
1,588税込1,747
1個
当日出荷
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤縦(mm)350横(mm)450ドア入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6
Microchip Technology 精密電圧リファレンスIC MICROCHIPMicrochip Technology 精密電圧リファレンスICMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(MYM32-15AA5904~) SMCその他(MYM32-15AA5904~)SMC
209税込230
1個
9日以内出荷
エンブレム フレームカバー 68131-32E20-8YM スズキエンブレム フレームカバー 68131-32E20-8YMスズキ
549税込604
1個
4日以内出荷
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
アダプター ハウジング (YM) MAZDA(マツダ)アダプター ハウジング (YM)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
パイプ (B3) MAZDA(マツダ)パイプ (B3)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (G32D) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (G32D)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (G32E) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (G32E)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (G32F) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (G32F)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
399,800税込439,780
1枚
61日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応