カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「yms 40」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷
    難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
    用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
    用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1寸法(mm)420×300×411質量(kg)9.5消費電力(W)22使用温度(℃)+5~+40空気消費量(L/min)220(0.3MPa)風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)使用エアーホース径外径Φ8mm集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)入力電源DC24V±5%アズワン品番64-4654-55使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
  • 集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン

    集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター

    アズワン
    ¥8,090~税込¥8,899~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アジャスタブルカーテンレールセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット
    当日出荷
    手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
    用途内装パーツ
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • フリーハンドエアーブロー アズワン

    フリーハンドエアーブロー

    アズワン
    ¥26,900税込¥29,590
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1557-01
  • ベンチトップ型フード HAKKO(白光)

    ベンチトップ型フード

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
  • ジェットブロー ホーザン

    ジェットブロー

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
    トラスコ品番298-3214材質天然ゴム、NBR混合全長(mm)134質量(g)40ポンプ容量(mL)86
  • 簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ) ユタカメイク

    簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    当日出荷
    上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
    用途作業区域の間仕切りなどに。材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)約60℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールカーテン 糸入り モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    当日出荷
    透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
    用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐形状ビニールカーテン厚さ(mm)フィルム部分:約0.15、糸交差部分:約0.3色透明ハトメピッチ(mm)2面225:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mm、長さ:約1100mmハトメアルミハトメ
  • 簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイク

    簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)

    ユタカメイク(12件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    当日出荷
    上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
    用途入り口・軒先・部屋の仕切り。形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げ切りっぱなし
  • ビニールカーテン ハイロジック

    ビニールカーテン

    ハイロジック(12件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    当日出荷
    「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
    形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
  • 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

    YAMAZEN(山善)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    5日以内出荷
    イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
  • 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善)

    電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    5日以内出荷
    快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載 表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃ ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません) 省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載 (就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます) 12時間後自動切タイマー
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布電源AC100V(50/60Hz)
  • フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き YAMAZEN(山善)

    フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    5日以内出荷
    用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
  • MSL3040 KMIP Key Manager 使用権 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MSL3040 KMIP Key Manager 使用権

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥799,800税込¥879,780
    1式
    5日以内出荷