カテゴリ
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機(10)
- オーム電機(5)
- PFERD 馬印(4)
- サンワサプライ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Vesrah(2)
- 松吉医科器械(2)
- センター商事(2)
- 日本ノート(2)
- パナソニックコネクト(2)
- NTスイベル(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 三菱電機(1)
- 建築の友(1)
- ブランドをもっと見る
「yn-10」の検索結果

炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック
象印チェンブロック(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
カットニッパー
goot(太洋電機産業)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥779税込¥8571個当日出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好棒長(mm)150
インクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙
サンワサプライ(6件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個(10セット)当日出荷今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。厚さ(mm)0.21用紙厚(g/m2)190
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
カクレン棒・チョイ塗リ
建築の友¥489税込¥5381本翌々日出荷木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。用途27X27cm塗れます。危険物の類別非危険物
テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
テーブルスタンド
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)付属品取扱説明書、保証書在中材質本体…スチール、セード…布/PVC寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時)質量(g)約760消費電力(W)40 MAXスイッチプルスイッチ(ON/OFF)電源AC100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.8
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)990寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
フロアスタンド
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
フロアスタンド
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
長イス 背付
松吉医科器械¥66,980~税込¥73,678~1個6日以内出荷から16日以内出荷定番デザインのロングセラーアイテム。材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー座面高さ(mm)380
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)16(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PF Dインターナルバー6mm軸 10.0x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52