カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
「yns-20bl」の検索結果

シムロン S
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20