カテゴリ
- パソコン/周辺機器(62)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 電気材料(20)
- 学童・教育用品(16)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
- 自転車部品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 作業工具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AHS(35)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- コミネ(18)
- Electro Harmonix(12)
- インターネット(8)
- HKS(6)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- LIQUI MOLY(5)
- QNAP(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- FSA(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- btp(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- WAKO'S(ワコーズ)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ナリカ(3)
- ジャングル(3)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ynt」の検索結果

有機分子組立セット
ナリカ¥19,000~税込¥20,900~1セット5日以内出荷有機分子組立セットYNTシリーズ ファンデルワールス力の大きさを正確に表現した分子構造模型 アルカンやアルケン、また異性体などの説明に
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥57,980~税込¥63,778~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。幅(mm)75タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付端子RoHS指令(10物質対応)対応
有機分子組立セット
ナリカ¥35,000税込¥38,5001セット4日以内出荷高等学校化学の有機化学で、脂肪族、不飽和脂肪族、芳香族、アルコール類、カルボン酸、アルデヒド、ケトンなど代表的な有機分子が組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズなので、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。セット内容炭素(黒、4面)25個、炭素(黒、3面)12個、炭素(黒、2面)2個、水素(白、1面)45個、酸素(赤、1面)8個、酸素(赤、2面)8個、窒素(青、1面)2個、窒素(青、3面角)4個、窒素(青、3面平)2個、窒素(青、4面)2個、フッ素(グリーン、1面)4個、塩素(クリーム、1面)6個、リン(茶、4面)2個、アルゴン(紫、球)1個、ヘリウム(橙、球)1個、ネオン(ピンク、球)1個、ボンド90個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)333×228×72
有機分子組立セット
ナリカ¥9,800税込¥10,7801セット4日以内出荷高等学校化学の有機化学で、炭素10までの分子模型で、アルカン、アルコール類などが組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズ、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。セット内容炭素(黒、4面)10個、水素(白、1面)25個、酸素(赤、2面)3個、ボンド45個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)210×118×46
角型コンテナバッグ
旭産業¥7,998税込¥8,7981袋翌々日出荷今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)。箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)。スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。トラスコ品番250-3664種別角型材質本体:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1000タイプ内袋なし奥行(mm)1100容量(L)1210耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり外径(mm)1100投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000ラミネートなし
ダイレクトディレイラーハンガー CANYON用
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合モデル:Canyon Ultimate(MY2023),for Canyon hanger EP1440-01、ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000材質Premium Aluminum色マットブラックグレー質量(g)14
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から4日以内出荷ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
減煙焼肉マルチカセットコンロ
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から翌々日出荷減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!質量(g)たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148使用時間容器(ボンベ):約2時間18分
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
エフェクター/シンセ・エミュレーション
Electro Harmonix¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷SYNTH9 は、ギター/ベースをクラシックなアナログシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセ・エミュレーションペダル。Moog、OB 系、’80s シンセベース、パッド系など、往年の名機を思わせる太いシンセトーンをギターで直感的に演奏できる高品位シンセユニット。・ギター/ベースをシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセアルゴリズム を搭載。・クラシックアナログシンセを再現したリード、ベース、パッド、ブラス系など多彩な音色。・DRY/EFFECT の独立ボリュームでミックスバランスを調整。・CTRL1/CTRL2 により各モード固有のパラメータを細かく設定。・レイテンシーの少ない自然なトラッキング。・外部エクスプレッションペダル対応(モードに応じてフィルターやピッチを操作)。・ギターだけでなくベースにも最適化されたレンジ。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SYNTH9。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Emulator / Guitar Synth。・モード:9 種類のシンセアルゴリズム。・コントロール:Dry、Effect、Ctrl 1、Ctrl 2、Mode。・特徴:アナログシンセ系エミュレーション、低レイテンシー、ベース対応。・外部操作:Expression Pedal 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011974
ダイレクトマウントディレイラーハンガー CYN-TH1 CANYON用 ピンク
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷対応モデル:CANYON DISC BRAKE VERSION 「ULTIMATE」「Aeroad(MY20 and before)」「ENDURACE」「GRAIL」「INFLITE」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g色ピンク
六角ナット 白色
ケミカルスクリュー¥17,980~税込¥19,778~1袋(500個)ほか3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
エフェクター/シンセサイザーペダル
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷MONO SYNTH は、ギターを即座にシンセサウンドへ変換する高精度モノフォニック・シンセペダル。複雑な設定不要で、10 種類のシンセボイスを直感的に扱える実戦的ギターシンセ。・ギター信号をリアルタイムでシンセサウンドへ変換。・10 種類のシンセボイスを搭載(Bass、Lead、Pad、Vintage、Blister など)。・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセのバランスを自在に設定。・SENS ノブでピッキングへの追従性を調整。・CTRL ノブは選択したシンセボイスごとに異なるパラメータを操作。・プリセット保存に対応(11 プリセット)。・エクスプレッションペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作。・ギター用に最適化された高速トラッキング。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MONO SYNTH。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Guitar Synth / Mono Synth。・ボイス:10 種類。・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset、EXP。・機能:ギターシンセ変換、プリセット保存、EXP 対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012131
エフェクター/ベースシンセ
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷Bass Mono Synth は、ベースをアナログ風モノシンセへ変換する高精度シンセサイザー。11 種類のシンセボイスを搭載し、ファットなベースリードからクラシックシンセ風トーンまで幅広く生成できる多機能ベースシンセペダル。・ベース信号をモノフォニック・シンセサウンドへ変換する高品位エンジン。・11 種類のシンセプリセットを搭載(クラシックアナログ、パッド、リード、FM 風など)。・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセ音のブレンドを自在に設定。・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従。・CTRL ノブでプリセットごとの主要パラメータ(フィルター、モジュレーション等)を調整。・EXP ペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作。・コードは非対応ながら、単音トラッキングは高速かつ安定。・シンセベース、リード、SE 的サウンドなど幅広い音作りが可能。・ライブ/制作どちらにも適した直感的操作性。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Bass Mono Synth。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Synthesizer。・プリセット:11 種類。・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset Selector。・機能:モノシンセ変換、EXP 対応、高速トラッキング。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012148
エフェクター/シンセサイザーペダル
Electro Harmonix¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷MICRO SYNTHESIZER は、ギター/ベースをアナログシンセのように変換するために設計された多機能フィルター/エンベロープ/ウェーブシェイピングペダル。スクエア波生成、サブオクターブ、アタックディレイ、レゾナントフィルターを組み合わせ、クラシックシンセの質感を自在に作り込める EHX の代表的シンセサイザーペダル。・ギター/ベースをアナログシンセ風サウンドへ変換する多機能シンセペダル。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で直感的かつ細かな音作りが可能。・ギター、ベースどちらにも対応。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセトーンを生成。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MICRO SYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ギター/ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010793
エフェクター/シンセサイザーペダル
Electro Harmonix¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷BASS MICROSYNTHESIZER は、ベースをアナログシンセのような太く存在感のあるトーンへ変換する多機能シンセサイザーペダル。サブオクターブ、スクエア波、フィルター、アタックディレイを組み合わせ、クラシックシンセの質感からモダンなシンセベースまで幅広く作り込める EHX の定番ベースシンセユニット。・ベース専用に最適化されたアナログシンセサウンドを生成。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で細かく直感的な音作りが可能。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセベーストーンを生成。・ライブ、レコーディング、エレクトロ系アレンジなど幅広い用途に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASS MICROSYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Bass Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010809
エフェクター/ノイズ/パーカッションシンセ
Electro Harmonix¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷CRASH PADは、1970~80年代のアナログドラムシンセを現代仕様で復刻したノイズ/パーカッション生成マシン。深いフィルター、ノイズ、ディケイを組み合わせ、クラッシュ、スネア、インダストリアルFXまで幅広い電子パーカッションを生み出す個性派アナログシンセ。・アナログ回路による太く荒々しいドラムシンセサウンド。・NOISE、SWEEP、DECAYなどのパラメータで多彩な電子パーカッションを生成。・RESONANT FILTERを搭載し、深いフィルタースイープが可能。・TRIGGER INにより外部機器からのトリガー入力に対応。・EHX CLOCKWORKSなどのシーケンサーと組み合わせてリズムパターンを構築可能。・エクスプレッションペダルでフィルターをリアルタイム操作。・ギター、シンセ、ドラムマシンなど多様なソースと組み合わせ可能。・ライブパフォーマンスやサウンドデザインに最適。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CRASH PAD - Analog Drum Synth。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Drum Synth/Noise Generator。・コントロール:Blend、Sweep、Decay、Noise、Filter、Trigger、EXP Input。・機能:アナログドラムシンセ、レゾナントフィルター、外部トリガー対応、EXPコントロール。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011745
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
グリーンレーザーポインタ
Canon(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。 明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。 ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。 「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池1本連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>機能パワーポイント対応到達距離(m)約200(夜間使用時)ビーム径約17mm(距離15m時)出力(mW)最大1(クラス2)レーザー波長(nm)515使用場所屋内・屋外寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
レーザーポインター PR7-HY
Canon(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本機能パワーポイント対応、タイマー機能付電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180ビーム径約8mm(距離5m時)レーザー波長(nm)635ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波レーザー出力(mW)最大1(クラス2)レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から16日以内出荷2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ダブルアールR WR30R
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001缶(4L)当日出荷Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980~税込¥21,978~1袋(500個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
フォーシーアール 4CR-30
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥118,000税込¥129,8001缶(20L)当日出荷Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。SAE0W-30容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179塩基価8.1危険物の性状非水溶性