カテゴリ

  • 物流用品(43)
    • 吊具(7)
    • ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(16)
    • チェーンスリング(8)
    • ワイヤーロープ(3)
    • 重量フック(2)
    • マスターリンク(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(182)
  • 農業・園芸資材(98)
  • 作業服(35)
  • 日用品(23)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車部品(7)
  • カー用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 完成車(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド

「yoke」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー付きアイポイント YOKEキー付きアイポイントYOKE(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロングYOKE
10,980税込12,078
1個
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
G-100 ファンドリーフック YOKEG-100 ファンドリーフックYOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKEG-100 クレビスラッチ付きスリングフックYOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
G-100 グラブフック YOKEG-100 グラブフックYOKE
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
G-100 カップリング YOKEG-100 カップリングYOKE
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
アンカーポイント YOKEアンカーポイントYOKE
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
スイベルポイント YOKEスイベルポイントYOKE
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
YOKE 溶接用スーパーポイント YOKEYOKE 溶接用スーパーポイントYOKE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKEYOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用YOKE
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ2本吊用
マスターリンク(アイタイプ) YOKEマスターリンク(アイタイプ)YOKE
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
YOKE 溶接用リング YOKEYOKE 溶接用リングYOKE
5,398税込5,938
1個
当日出荷
リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE ベアリングスイベル YOKEYOKE ベアリングスイベルYOKE
179,800税込197,780
1個
当日出荷から翌日出荷
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。仕様REACH規則適合品材質合金鋼安全率5倍
スーパーポイント YOKEスーパーポイントYOKE
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
イエローポイント スイベルポイント YOKEイエローポイント スイベルポイントYOKE
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
YOKE 溶接用ポイント YOKEYOKE 溶接用ポイントYOKE
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N安全率5倍
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ) YOKEYOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)YOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
G-100 ロッキングフック YOKEG-100 ロッキングフックYOKE
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ) YOKEサブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)YOKE
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
用途3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)YOKE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
スーパーロックフック YOKEスーパーロックフックYOKE
28,980税込31,878
1個
当日出荷
敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途敷鉄板吊りに。質量(kg)3.5寸法d(mm)30寸法a(mm)177寸法p(mm)290
イエローポイント キー付アイポイント YOKEイエローポイント キー付アイポイントYOKE
95,980税込105,578
1個
当日出荷
軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001 YOKEYOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001YOKE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプワイヤーロープ向き安全率5倍
G-100 グリップ仕様ロッキングフック YOKEG-100 グリップ仕様ロッキングフックYOKE
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKEYOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003YOKE
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ YOKE落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズYOKE
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
G-100 ラッチ付きスリングフック YOKEG-100 ラッチ付きスリングフックYOKE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用 YOKEYOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用YOKE
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用
G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック YOKEG-100 グリップ仕様クレビスロッキングフックYOKE
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプピンタイプ
G-100 クレビスロッキングフック YOKEG-100 クレビスロッキングフックYOKE(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
アンカーポイント YOKEアンカーポイントYOKE
189,800税込208,780
1個
当日出荷
取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品寸法A(mm)123寸法F(mm)274寸法G(mm)202
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKEYOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)YOKE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
ベアリングスイベル YOKEベアリングスイベルYOKE
22,980税込25,278
1個
当日出荷
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用材質合金鋼
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ) YOKEYOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)YOKE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ YOKE落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズYOKE
4,398税込4,838
1個
当日出荷
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用 YOKEYOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用YOKE
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。材質合金鋼タイプ1本吊用
...