カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • テスタ(マルチメータ)(1)
    • 温度計・温湿度計(1)
    • クランプメーター(2)
    • 光学測定器その他関連用品(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 標準液/校正液(2)
    • 本体(1)
  • 制御機器(1)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ガス漏れ検知スプレー(1)

「yokogawa」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギュッポフレックス 横河商事

    ギュッポフレックス

    横河商事(25件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(345g)
    当日出荷
    シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
    用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(250mL)ほか
    翌々日出荷
  • リボンカセット 横河電機

    リボンカセット

    横河電機(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合μR20000シリーズ、μR1800シリーズ、μRS1800シリーズタイプ6色リボン
  • pH計比較電極内部液 横河

    pH計比較電極内部液

    横河(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1ケース(250mL×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分塩化カリウム濃度(mol)3.3
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • 測定リード 横河計測

    測定リード

    横河計測(2件のレビュー)
    ¥1,788税込¥1,967
    1個
    当日出荷
    安全端子適合のリードケーブルです。 テストリードキャップ付き
  • ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流電流測定用

    横河計測(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
  • ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
  • 携帯用ケースハードタイプ 横河計測

    携帯用ケースハードタイプ

    横河計測(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体TY700/500シリーズ用
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
"yokogawa" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷