カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2
  • 1(25)
  • 1.5(13)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.12(2)
  • 3(9)
  • 3.5(91)
  • 7(157)
  • 10.5(29)
  • 12(8)
  • 14(127)
  • 15.5(2)
  • 17(9)
  • 17.6(2)
  • 20.5(51)
  • 21(99)
  • 27.5(22)
  • 28(32)
  • 35(32)
内径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 6(2)
  • 6.3(1)
  • 7.5(2)
  • 9.5(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17.5(1)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yokohama」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
919税込1,011
1本
翌日出荷
サイズ4、6、8、9内径×外径(Φmm)4.5×12.0、6.0×13.5、7.5×15.0、9.5×17.5(±0.6~0.8mm)最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/B曲げ半径(mm)4=80/6=90/8=100/9=120使用可能雰囲気温度(℃)-40~120概略質量(g/m)サイズ4=125、サイズ6=145、8=165、サイズ9=235RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ホースカテゴリ