カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
    • 油圧ホース(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.2(3)
  • 1.5(13)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.12(2)
  • 3(9)
  • 3.5(91)
  • 7(157)
  • 10.5(29)
  • 12(8)
  • 14(127)
  • 15.5(2)
  • 17(9)
  • 17.6(2)
  • 20.5(51)
  • 21(99)
  • 27.5(22)
  • 28(32)
  • 35(32)
内径(Φmm)
  • 6.3(3)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 9.5(5)
  • 9.7(2)
  • 12.7(8)
  • 13(1)
  • 15.9(9)
  • 19(12)
  • 25.4(9)
  • 31.8(8)
  • 38.1(8)
  • 50.8(7)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
ホース長さ(m)
  • 1(19)
  • 2(18)
  • 3(19)
  • 4(18)
  • 5(19)
  • 6(16)
  • 7(16)
  • 8(16)
  • 9(16)
  • 10(20)
  • 11(13)
  • 12(13)
  • 13(13)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 20(19)
  • 30(18)
  • 40(15)
  • 50(20)
  • 100(17)
外径(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 19.5(2)
  • 21(3)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 27.5(3)
  • 29(3)
  • 30(3)
  • 34(2)
  • 36.5(2)
  • 39.5(3)
  • 44(2)
  • 46(5)
  • 51.5(2)
  • 53(2)
  • 54(3)
  • 65(2)
  • 68(2)
  • 70.5(2)
最小曲げ半径(mm)
  • 115(1)
  • 135(1)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 185(1)
  • 210(2)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 320(1)
  • 330(1)
  • 380(1)
  • 390(1)
  • 500(1)
  • 520(1)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(25)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yokohama」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
2,088税込2,297
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,389税込1,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)1補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)4最小曲げ半径(mm)250概略質量(g/m)500
HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,071税込2,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
SPオイル 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,229税込4,652
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)31最小曲げ半径(mm)185適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)640内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-30~80
【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
890税込979
1本
翌日出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,271税込3,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9外径(Φmm)27最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~120推奨雰囲気温度(℃)-30~80内径(Φインチ)2026/05/08補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)3.9最小曲げ半径(mm)160概略質量(g/m)510
HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
SPオイル 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,786税込3,065
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 50YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
86,980税込95,678
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
油圧ホースカテゴリ