カテゴリ

  • 空圧工具(31)
  • 研磨材(3)
絞り込み

「yoshida tools」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)

    YoshidaTools(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法RC1/4(ホース口金)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッパー YoshidaTools

    チッパー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
    用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Φアングルグラインダー YoshidaTools

    100Φアングルグラインダー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
  • ベビーアングルグラインダー(50mm) YoshidaTools

    ベビーアングルグラインダー(50mm)

    YoshidaTools(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)156質量(kg)(トイシカバー付)0.645最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC1/4砥石寸法(mm)50×4×9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47頭部高さ(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)

    YoshidaTools
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法(ホース口金)RC1/4コレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーアングルグラインダー(180mm) YoshidaTools

    ベビーアングルグラインダー(180mm)

    YoshidaTools(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)180×6×22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
  • ニードルスケーラー YoshidaTools

    ニードルスケーラー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。
    用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。全長(mm)196質量(kg)0.97(ニードル無)ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ニードル(mm)3×180-12
  • アングルグラインダー 6mm軸 YoshidaTools

    アングルグラインダー 6mm軸

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー工具 YoshidaTools

    エアー工具

    YoshidaTools
    35,980税込39,578
    1個
    12日以内出荷
    重量が軽くなりました 。コンパクトで持ちやすい設計です 。ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 。開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 。開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 。排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77
  • ベルトサンダー YoshidaTools

    ベルトサンダー

    YoshidaTools
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    YBSシリーズ メーカー前モデルより20%軽量で、又騒音も低減されています
  • ミニアングルグラインダー 6mm軸用 YoshidaTools

    ミニアングルグラインダー 6mm軸用

    YoshidaTools
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 長尺6mm軸 YoshidaTools

    棒グラインダー 長尺6mm軸

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM YoshidaTools

    棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM

    YoshidaTools
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 6mm YoshidaTools

    棒グラインダー 6mm

    YoshidaTools
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120° アングルグラインダー YoshidaTools

    120° アングルグラインダー

    YoshidaTools
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
    用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
  • YFC-1L用タガネ YoshidaTools

    YFC-1L用タガネ

    YoshidaTools
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合機種YFC-1L材質SK-5刃先形状平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシルグラインダー YoshidaTools

    ペンシルグラインダー

    YoshidaTools
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNFハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
    用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)307質量(kg)1.3ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)75×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 長尺 65Φ YoshidaTools

    棒グラインダー 長尺 65Φ

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
    用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)522質量(kg)1.76ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 長尺 75Φ YoshidaTools

    棒グラインダー 長尺 75Φ

    YoshidaTools
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)585質量(kg)2.5(砥石カバー付)ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)75×19×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダーYBS-10-1用部品 YoshidaTools

    ベルトサンダーYBS-10-1用部品

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    セット内容アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個適合本体YBS-10-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • YA-2C-1 WHEEL FLANGE (B)(9.5) YoshidaTools

    YA-2C-1 WHEEL FLANGE (B)(9.5)

    YoshidaTools
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YA-3C用砥石カバーCP YoshidaTools

    YA-3C用砥石カバーCP

    YoshidaTools
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    用途YA-3C用砥石カバーCP適合本体YA-3C-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • YA-6CH用切断砥石用砥石押さえ YoshidaTools

    YA-6CH用切断砥石用砥石押さえ

    YoshidaTools
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • YA-6CH用切断砥石用スペーサー YoshidaTools

    YA-6CH用切断砥石用スペーサー

    YoshidaTools
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • YA-6CH用切断砥石カバーCP YoshidaTools

    YA-6CH用切断砥石カバーCP

    YoshidaTools
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ホルダースプリング YoshidaTools

    ホルダースプリング

    YoshidaTools
    289税込318
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回り止め YoshidaTools

    回り止め

    YoshidaTools
    129税込142
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YFC-1L用キュウキベンレバーピン YoshidaTools

    YFC-1L用キュウキベンレバーピン

    YoshidaTools
    149税込164
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダースプリング YoshidaTools

    ホルダースプリング

    YoshidaTools
    529税込582
    1個
    17日以内出荷
    適合YNS-1LRoHS指令(10物質対応)対応
  • YFC-1L用キュウキベンレバー YoshidaTools

    YFC-1L用キュウキベンレバー

    YoshidaTools
    829税込912
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応