カテゴリ

  • 溶接用品(13)

「yp-035pf3」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット

    パナソニックコネクト
    659,800税込725,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)19.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)60ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
  • YP-035PF3部品 NO12 抵抗 パナソニックコネクト

    YP-035PF3部品 NO12 抵抗

    パナソニックコネクト
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • YP-035PF3部品 NO52 下カバー パナソニックコネクト

    YP-035PF3部品 NO52 下カバー

    パナソニックコネクト
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • YP-035PF3部品 NO37 ドライブ基板 パナソニックコネクト

    YP-035PF3部品 NO37 ドライブ基板

    パナソニックコネクト
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • YP-035PF3部品 NO34 スイッチング電源 パナソニックコネクト

    YP-035PF3部品 NO34 スイッチング電源

    パナソニックコネクト
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • YP-035PF3部品 NO42 操作シート パナソニックコネクト

    YP-035PF3部品 NO42 操作シート

    パナソニックコネクト
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • YP-035PF3部品 NO41 IGBT基板 パナソニックコネクト

    YP-035PF3部品 NO41 IGBT基板

    パナソニックコネクト
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • YP-035PF3部品 NO19-1 ファンガード パナソニックコネクト

    YP-035PF3部品 NO19-1 ファンガード

    パナソニックコネクト
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)相数単相/三相
  • YP-080PF3部品 NO35 エルポ パナソニックコネクト

    YP-080PF3部品 NO35 エルポ

    パナソニックコネクト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • YP-080PF3部品 NO35 エアーフィルタユニット パナソニックコネクト

    YP-080PF3部品 NO35 エアーフィルタユニット

    パナソニックコネクト
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • YP-080PF3部品 NO35 ソフトナイロンチューブ パナソニックコネクト

    YP-080PF3部品 NO35 ソフトナイロンチューブ

    パナソニックコネクト
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断トーチ

    パナソニックコネクト
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
    型式カーブド形ケーブル長(m)10