カテゴリ

  • 溶接用品(16)

「yp-060pa2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セットパナソニックコネクト
979,800税込1,077,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
YP060PA2用部品抵抗 パナソニックコネクトYP060PA2用部品抵抗パナソニックコネクト
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品抵抗
YP060PA2用部品ダイオード パナソニックコネクトYP060PA2用部品ダイオードパナソニックコネクト
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ダイオード
YP060PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクトYP060PA2用部品ヒューズパナソニックコネクト
229税込252
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ヒューズ
エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ) パナソニックコネクトエアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)パナソニックコネクト
919,800税込1,011,780
1台
4日以内出荷
仕様切断用エア:コンプレッサー内蔵セット内容電源本体のみ制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×515×460相数単相/三相定格使用率 [10分周期] (%)40
YP060PA2用部品プリント基板 パナソニックコネクトYP060PA2用部品プリント基板パナソニックコネクト
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品プリント基板
YP060PA2用部品ホール CT パナソニックコネクトYP060PA2用部品ホール CTパナソニックコネクト
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ホール CT
YP060PA2用部品吸気フィルター パナソニックコネクトYP060PA2用部品吸気フィルターパナソニックコネクト
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品吸気フィルター
YP060PA2用部品高周波ユニット パナソニックコネクトYP060PA2用部品高周波ユニットパナソニックコネクト
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品高周波ユニット
YP060PA2用部品サーミスタ パナソニックコネクトYP060PA2用部品サーミスタパナソニックコネクト
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品サーミスタ
YP060PA2用部品ブレーカー パナソニックコネクトYP060PA2用部品ブレーカーパナソニックコネクト
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ブレーカー
CUT電源部品 YP060PA2 コンプレッサー用ゴム脚 パナソニックコネクトCUT電源部品 YP060PA2 コンプレッサー用ゴム脚パナソニックコネクト
199税込219
1個
5日以内出荷
CUT電源部品 YP060PA2 セムスボルト M5×25 パナソニックコネクトCUT電源部品 YP060PA2 セムスボルト M5×25パナソニックコネクト
93税込102
1個
5日以内出荷
CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2B パナソニックコネクトCUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2Bパナソニックコネクト
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
CUT電源部品 YP060PA2 平ワッシャ M5×16×1.5 パナソニックコネクトCUT電源部品 YP060PA2 平ワッシャ M5×16×1.5パナソニックコネクト
64税込70
1個
5日以内出荷
YP060PA2用部品エアフィルター パナソニックコネクトYP060PA2用部品エアフィルターパナソニックコネクト
21,980税込24,178
1個
63日以内出荷
用途YP060PA2用部品エアフィルター
al30p-060as特集