カテゴリ

  • 塗料(39)
  • 制御機器(17)
  • 溶接用品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yr-8」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CUSH,RR*YR-8.Y-20    52400063691ZA ホンダ

    CUSH,RR*YR-8.Y-20 52400063691ZA

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドルレバーB(YR08)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーB(YR08) K-PIT

    KITACO
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • アルゴン用調整器 ヤマト産業

    アルゴン用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口使用ガスアルゴン一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
  • MYRパッキン 阪上製作所

    MYRパッキン

    阪上製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質RN 818
  • いろはカラー アールジェイ

    いろはカラー

    アールジェイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(0.8L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
    用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • 二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業

    二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    ・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    トラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)使用ガスアルゴン
  • アクリル用ヤスリ平 BIGMAN(ビッグマン)

    アクリル用ヤスリ平

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
    用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スターターリレーアセンブリ (RC19-018) 4YR-81940-02 YAMAHA(ヤマハ)

    スターターリレーアセンブリ (RC19-018) 4YR-81940-02

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4YR-81940-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • 乾電池セット エスコ

    乾電池セット

    エスコ
    14,800税込16,280
    1セット
    欠品中
    セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。
    ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
  • 保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰

    岩田製作所
    829税込912
    1袋(10個)
    翌日出荷
    六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • クウキアツヨウパッキン MYR 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン MYR

    大阪魂
    72,240税込79,464
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    翌日出荷
    六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • LED付きペンダントライト 電球色 オーム電機

    LED付きペンダントライト 電球色

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品
    材質本体…ダイキャスト質量(g)約300外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)8.2全光束(Lm)580平均演色評価数(Ra)96光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)70.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
  • TV用 液晶保護フィルム  ハイセンス 55YR8U 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55YR8U 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 55YR8U取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性反射防止 ノングレア
  • PULS 予備モジュール PULS

    PULS 予備モジュール

    PULS
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55YR8U 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55YR8U 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 55YR8U取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • 3/8sqx160mm エクステンションバー エスコ

    3/8sqx160mm エクステンションバー

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YR-8D全長(mm)160差込角(inch)3/8
  • 3/8sqx125mm エクステンションバー エスコ

    3/8sqx125mm エクステンションバー

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YR-8C全長(mm)125差込角(inch)3/8
  • 3/8sqx75mm エクステンションバー エスコ

    3/8sqx75mm エクステンションバー

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YR-8A全長(mm)75差込角(inch)3/8
  • トリム(L) リヤー シート バック (1AYR) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (1AYR)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • オフ,パワー テーク MAZDA(マツダ)

    オフ,パワー テーク

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート バック (1AYR) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (1AYR)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブル MAZDA(マツダ)

    ケーブル

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート クッション (1AYR) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (1AYR)

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
  • 輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用スパークプラグ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
  • 大容量調整器 ヤマト産業

    大容量調整器

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    LPG容器直結用の大容量調整器です。
    材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
  • 大容量調整器 YR-810L ヤマト産業

    大容量調整器 YR-810L

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    低圧大流量の配管用調整器です。
    用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
  • (1KYR)ケーブル MAZDA(マツダ)

    (1KYR)ケーブル

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ 4YR-83517-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 4YR-83517-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットタイプダイレクト使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • センサ,スピード 4YR-83755-05 YAMAHA(ヤマハ)

    センサ,スピード 4YR-83755-05

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • センサ スピード 4YR-83755-04 YAMAHA(ヤマハ)

    センサ スピード 4YR-83755-04

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4YR-83755-03
  • バルブ 4YR-83517-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 4YR-83517-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • レバー 2 3YR-83922-02 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 2 3YR-83922-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3YR-83922-00
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • ソケット ニュートラル 4YR-83534-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケット ニュートラル 4YR-83534-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • スクリュー  スペシアル 4YR-8362Y-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュー スペシアル 4YR-8362Y-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷