カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yr-85f」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴントラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
アルゴン用調整器 ヤマト産業アルゴン用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
汎用超小型調整器 ヤマト産業汎用超小型調整器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
19日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1最大流量(L/min)25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25