カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yr1b1k1cc」の検索結果

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.1kΩ ±0.1%, YR1B1K1CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)3日以内出荷シリーズR抵抗(kΩ)1.1定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 12.1kΩ ±0.1%, YR1B12K1CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021袋(5個)3日以内出荷シリーズR抵抗(kΩ)12.1定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65