カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
「yr5061」の検索結果

窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2
ヤマト産業¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
高圧用調整器
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。材質SUS316質量(kg)1.8標準流量(m3/h)280一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)340二次側圧力(MPa)1~3